エスコ
60x130mm ボンベ札(スライド式)
札をひっくり返すとカーソルの位置が変わって空充の表示も変わります。
取付方式
札
材質
硬質塩ビ
仕様
両面印刷
エスコ品番
EA983HK-5
寸法(mm)
130×60×3
取付穴
7mm×2箇所
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50764717
EA983HK-5
オープン
¥
1,220
¥
1,342
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください