エスコ
120x360mm 高圧ガス充填中標識(マグネット式)
取付方式
マグネット式
材質
樹脂マグネット、表皮:塩素化ポリエチレン
仕様
マグネット式
エスコ品番
EA983MC-120
厚さ(mm)
0.8
寸法(mm)
120×360
文字色
蛍光イエロー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50765033
EA983MC-120
オープン
¥
1,880
¥
2,068
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください