エスコ
安全ベスト(黄/黄)
高輝度反射テープにより昼夜を問わず優れた視認性を発揮します。
サイズはマジックテープで調整可能(両サイドと前と肩についています)。
前開き防止ベルト付。
エスコ品番
EA983R-18
材質
テープ部:PVC、ベスト:ナイロンメッシュ
テープ幅(mm)
60
テープ地色
イエロー
ウエスト(cm)
(最大)135
着丈(cm)
50~60
色(本体)
黄
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50765295
EA983R-18
オープン
¥
1,810
¥
1,991
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください