エスコ
防犯ベスト(オレンジ)
表側右胸に、取外し可能なポケット有。
左胸の透明ポケットは幅105mm×57mm名刺等を入れることができます。
前後の透明ポケットは215mm×320mmA4の用紙がそのまま差し込めます。
エスコ品番
EA983R-232
材質
ナイロンメッシュ、テープ:塩化ビニール
テープ幅(mm)
50
テープ地色
シルバー
ウエスト(cm)
約90/120(ゴムとマジックテープで調整可能)
着丈(cm)
約60
色(本体)
オレンジ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50765374
EA983R-232
オープン
¥
2,160
¥
2,376
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください