エスコ
Φ15x180mm スティックライト(黄/3本)
火、電気不要、ガス漏れが心配な場所でも安心。
軽く曲げるだけで光り、電池の交換や難しい操作も不要。
強風の中や水中でも使用可能。
用途
地震、停電時に備えて緊急簡易ライト、停電時の代用灯、危険箇所の目印、夜間のウォーキング等に
エスコ品番
EA983RM-1
材質
本体:プラスチック、溶液:化学発光体溶液
色
イエロー
質量(g)
101
タイプ
使いきり
直径×長さL(Φmm×mm)
約15×190
発光時間(時間)
10~12
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50765952
EA983RM-1
-
オープン
¥
610
¥
610
¥
671
(税込)
翌日出荷
返品不可
13657476
EA983RM-1【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
¥
630
¥
629
¥
319
アウトレット
¥
351
(税込)
当日出荷
返品不可
残り68点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください