エスコ
Φ15x180mm スティックライト(高輝度/黄)
発光時間1時間の高輝度タイプ。
スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。
化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。
エスコ品番
EA983RM-11
材質
本体:PE、溶液:化学発光体溶液
色
イエロー
質量(g)
約30
タイプ
使い切り
直径×長さL(Φmm×mm)
約15×190
発光時間(時間)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50765977
EA983RM-11
オープン
¥
210
¥
231
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください