エスコ
Φ6.0x50mm ミニスティックライト(緑/5本)
デコレーションに最適なミニサイズ。ケミホタル37相当品。
スティックを軽く折り曲げると、内部の化学変化で光り始めます。
用途
夜間訓練の目標に最適
仕様
使いきりタイプ
エスコ品番
EA983RM-36
材質
本体:PE、溶液:化学発光体溶液
色
グリーン
質量(g/本)
約2
直径×長さL(Φmm×mm)
6×50
発光時間(時間)
4~6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50766047
EA983RM-36
オープン
¥
470
¥
517
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください