エスコ
50mm セーフティーベルト(反射テープ付/イエロー)
蛍光色で可視性が高い、紫外線にも劣化しにくい。
反射材がビニールコーティングされているので、耐久性が高い。
夜間も視認性が高く安全です。
長さ(mm)
約1325
幅(mm)
50
色
イエロー
エスコ品番
EA983RS-12
材質
ビニール、高輝度高輝度反射材、ビニールコーティング
質量(g)
62
ウエスト(cm)
約74~121まで自在に調整可能
装着方法
ワンタッチバックル式
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50766117
EA983RS-12
オープン
¥
3,540
¥
3,894
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください