エスコ
50mm セーフティーベルト(反射テープ付/レッド)
蛍光色で可視性が高い、紫外線にも劣化しにくい。
反射材がビニールコーティングされているので、耐久性が高い。
裏面にポリ織物裏打ちされています。頑丈なバックル付。
長さ(mm)
約1280
幅(mm)
50
色
レッド
エスコ品番
EA983RS-24
材質
ビニール、高輝度高輝度反射材、ビニールコーティング
質量(g)
150
ウエスト(cm)
73~122まで自在に調整可能
装着方法
ワンタッチバックル式
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50766196
EA983RS-24
オープン
¥
4,580
¥
5,038
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください