曜日別特売

50mm セーフティーベルト(反射テープ付/グリーン

50mm セーフティーベルト(反射テープ付/グリーン - エスコ

蛍光色で可視性が高い、紫外線にも劣化しにくい。
反射材がビニールコーティングされているので、耐久性が高い。
裏面にポリ織物裏打ちされています。頑丈なバックル付。

長さ(mm)約1280幅(mm)50グリーンエスコ品番EA983RS-25材質ビニール、高輝度高輝度反射材、ビニールコーティング質量(g)150ウエスト(cm)73~122まで自在に調整可能装着方法ワンタッチバックル式内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50766205EA983RS-25
オープン
4,580
5,038(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト・タスキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする