曜日別特売

セーフティアームバンド(オレンジ)

セーフティアームバンド(オレンジ) - エスコ

通気性があり、ストレッチ性のある素材使用。

用途アームバンドオレンジ、【反射材】グレー仕様マジックテープ止め、反射材付エスコ品番EA983RT-21材質【反射材】スコッチライト幅(mm)【反射材】25寸法(mm)38.1×304.8サイズ(mm)約110(最大巻き付け径)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50766293EA983RT-21
オープン
1,060
1,166(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト・タスキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする