エスコ
セーフティアームバンド(イエロー)
通気性があり、ストレッチ性のある素材使用。
用途
アームバンド
色
イエロー、【反射材】グレー
仕様
マジックテープ止め、反射材付
エスコ品番
EA983RT-22
材質
【反射材】スコッチライト
幅(mm)
【反射材】25
寸法(mm)
38.1×304.8
質量(g)
11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50766302
EA983RT-22
オープン
¥
1,060
¥
1,166
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月2日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください