エスコ
30mm ダイアル錠
3桁ダイアル式・番号変更可能。
ロック
ダイアル式
エスコ品番
EA983S-11
材質
本体:ダイキャスト、ツル部:スチール
幅(mm)
30
厚さ(mm)
13
全長(mm)
72
質量(g)
80
ツル径(Φmm)
4.7
クリアランス(縦×横)(mm)
23.8×14.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50766327
EA983S-11
オープン
¥
1,670
¥
1,837
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください