曜日別特売

25mm ダイアル錠(アメリカ関税認定)

25mm ダイアル錠(アメリカ関税認定) - エスコ

ツルはフレキシブルタイプで、ビニールコーティングされています。
3桁ダイヤル式。
番号設定変更可能。
TSAロック(アメリカ税関認定品)

ロックダイアル式エスコ品番EA983S-27材質本体・ツル:スチール幅(mm)29厚さ(mm)14全長(mm)約80質量(g)約52クリアランス(mm)タテ:28、ヨコ:16ツル径(Φmm)3内容量1個
注意
※色は4色あります。色指定はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50766433EA983S-27
オープン
2,820
3,102(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする