エスコ
64mm ダイアル錠
文字、数字の組み合わせ(5桁)。
番号設定可能。
ロック
ダイアル式
エスコ品番
EA983S-30A
材質
本体:亜鉛ダイキャスト、ツル:ハードスチール
幅(mm)
64
色
【文字盤】4色(黒・青・白・緑)
ツル径(Φmm)
7.5
クリアランス(縦×横)(mm)
29×35
内容量
1個
注意
※色指定はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50766458
EA983S-30A
オープン
¥
3,620
¥
3,982
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください