エスコ
57mm ダイアル錠(ダイキャスト製・カバー付)
4桁ダイアル式。暗証番号変更可能。ツルは八角形をしています。
本体とダイヤル部分を保護するため、カバーが付いています。
ロック
ダイアル式
エスコ品番
EA983S-36
材質
本体:ダイキャスト、ツル部:ボロン合金
幅(mm)
57
厚さ(mm)
34
全長(mm)
約86
質量(g)
約361
ツル径(Φmm)
9×9
クリアランス(縦×横)(mm)
28×24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50766476
EA983S-36
オープン
¥
4,020
¥
4,422
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください