エスコ
30mm ダイアル錠
ロック
ダイアル式
仕様
3桁ダイアル式・番号変更可能
エスコ品番
EA983S-43
材質
本体:亜鉛合金(電解塗装)、ツル:スチール(メッキ仕上)
幅(mm)
30
質量(g)
80
ツル径(Φmm)
4.7
クリアランス(縦×横)(mm)
23×14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50766528
EA983S-43
オープン
¥
1,830
¥
2,013
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください