エスコ
20mm ダイアル錠(真鍮製)
ダイアル番号変更可能。
ロック
ダイアル式
エスコ品番
EA983S-46
材質
本体:真鍮、ツル:スチール(メッキ仕上げ)
質量(g)
52
桁数
3桁
本体厚さ(mm)
11.9
本体高さ(mm)
28.2
本体幅(mm)
20
ツル径(Φmm)
3.2
クリアランス(縦×横)(mm)
81×8.7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50766537
EA983S-46
オープン
¥
1,320
¥
1,452
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください