曜日別特売

30mm ダイアル錠(真鍮製)

30mm ダイアル錠(真鍮製) - エスコ

ダイアル番号変更可能。

ロックダイアル式エスコ品番EA983S-47材質本体:真鍮、ツル:スチール(メッキ仕上げ)質量(g)109桁数3桁本体厚さ(mm)13本体高さ(mm)36本体幅(mm)30ツル径(Φmm)4.8クリアランス(縦×横)(mm)24×14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50766546EA983S-47
オープン
1,620
1,782(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする