エスコ
40mm ダイアル錠(真鍮製)
ダイアル番号変更可能。
ロック
ダイアル式
エスコ品番
EA983S-48
材質
本体:真鍮、ツル:スチール(メッキ仕上げ)
質量(g)
231
桁数
4桁
本体厚さ(mm)
16
本体高さ(mm)
45.8
本体幅(mm)
40
ツル径(Φmm)
6
クリアランス(縦×横)(mm)
25×21
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50766555
EA983S-48
オープン
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください