エスコ
40mm パドロック(3個組/同一キー)
鍵2本付。防水タイプ。4シリンダー。パック内でのみ同一キーです。
ロック
キー式
エスコ品番
EA983SA-4
材質
本体:スチール、ツル部:ハードスチール
幅(mm)
40
ツル径(Φmm)
10
ツル幅(mm)
13
ツル長(mm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50766826
EA983SA-4
オープン
¥
8,110
¥
8,921
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください