エスコ
23mm シリンダー南京錠(同一キー/ブルー)
ロック
キー式
エスコ品番
EA983SC-220B
材質
本体・シリンダー:真鍮、ツル:ハードスチール
幅(mm)
23
色
青
ツル径(Φmm)
3.7
クリアランス(縦×横)(mm)
12.7×10.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50766966
EA983SC-220B
オープン
¥
960
¥
1,056
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください