エスコ
33mm シリンダー南京錠(同一キー/ブラック)
ロック
キー式
エスコ品番
EA983SC-230A
材質
本体・シリンダー:真鍮、ツル:ハードスチール
幅(mm)
33
色
黒
ツル径(Φmm)
5
クリアランス(縦×横)(mm)
20×16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50767018
EA983SC-230A
オープン
¥
1,570
¥
1,727
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください