エスコ
48mm パドロック(防滴型)
防滴仕様。ダストキャップ・鍵2本。
ロック
キー式
エスコ品番
EA983SD-32
材質
本体・ツル:スチール、カバー:サーモプラスチック
幅(mm)
48
質量(g)
約220
ツル径(Φmm)
10
ツル幅(mm)
16
ツル長(mm)
28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50767255
EA983SD-32
オープン
¥
1,820
¥
2,002
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください