エスコ
2100mm モーターサイクルロック
全長(mm)
2000
付属品
鍵2本
エスコ品番
EA983SF-38
材質
本体・ツル・ケーブル:スチール(ケーブルにはビニールコート付)
ケーブル径(Φmm)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50767553
EA983SF-38
オープン
¥
2,970
¥
3,267
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください