エスコ
5mmx1.8m アジャスタブルケーブルロック
ケーブル長さ調整可能。
ワイヤー長(mm)
1800
付属品
鍵2本、結束用マジックテープ
エスコ品番
EA983SF-39
材質
スチール(ビニールコート)
本体寸法(mm)
55×57
ケーブル径(Φmm)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50767562
EA983SF-39
オープン
¥
4,200
¥
4,620
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください