エスコ
シリンダー南京錠
ロック
キー式
付属品
鍵2本
材質
本体:真鍮、ツル:ハードスチール、シリンダー:真鍮
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エスコ品番
幅(mm)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法X(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50767815
EA983SG-12
EA983SG-12
20
20
3.7
10
オープン
¥
765
¥
842
(税込)
翌日出荷
返品不可
50767824
EA983SG-13
EA983SG-13
30
27
4.8
18
オープン
¥
1,250
¥
1,375
(税込)
翌日出荷
返品不可
50767833
EA983SG-14
EA983SG-14
40
33
6.3
22
オープン
¥
1,630
¥
1,793
(税込)
翌日出荷
返品不可
50767858
EA983SG-15
EA983SG-15
50
40
7.9
30
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください