エスコ
シリンダー南京錠(40mm吊長)
ロック
キー式
付属品
鍵2本
材質
本体:真鍮、ツル:ハードスチール、シリンダー:真鍮
寸法X(mm)
40.6
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エスコ品番
幅(mm)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50767876
EA983SG-22
EA983SG-22
20
20
3.7
10
オープン
¥
845
¥
930
(税込)
翌日出荷
返品不可
50767885
EA983SG-23
EA983SG-23
30
27
4.8
11
オープン
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
翌日出荷
返品不可
50767894
EA983SG-24
EA983SG-24
40
33
6.3
13
オープン
¥
1,810
¥
1,991
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください