エスコ
20mm シリンダー南京錠(同一キー)
(1件のレビュー)
複数箇所を1つの鍵で管理できます。
ロック
キー式
付属品
鍵2本
エスコ品番
EA983SG-42
材質
本体:真鍮、ツル:ハードスチール、シリンダー:真鍮
幅(mm)
20
寸法H(mm)
20
寸法D(mm)
3.7
寸法X(mm)
10
寸法T(mm)
10
寸法W(mm)
20
寸法Y(mm)
10
ツル径(Φmm)
3.7
クリアランス(縦×横)(mm)
12.7×10.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50767973
EA983SG-42
オープン
¥
765
¥
842
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください