エスコ
30mm シリンダー南京錠(同一キー)
複数箇所を1つの鍵で管理できます。
ロック
キー式
付属品
鍵2本
エスコ品番
EA983SG-43
材質
本体:真鍮、ツル:ハードスチール、シリンダー:真鍮
幅(mm)
30
寸法H(mm)
27
寸法D(mm)
4.8
寸法X(mm)
18
寸法T(mm)
11
寸法W(mm)
30
寸法Y(mm)
16
ツル径(Φmm)
5
クリアランス(縦×横)(mm)
19×16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50767982
EA983SG-43
オープン
¥
1,250
¥
1,375
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください