エスコ
30mm 南京錠(マスターキー付/12個組)
セットごとのマスターキーとなります。
複数の箇所を1つの鍵で管理できます。
ロック
キー式
付属品
各南京錠に鍵2本、マスターキー1本
エスコ品番
EA983SH-130M
材質
本体:真鍮、ツル:ハードスチール
幅(mm)
30
ツル径(Φmm)
4.8
クリアランス(縦×横)(mm)
18×16
内容量
1セット(12個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50768147
EA983SH-130M
オープン
¥
17,600
¥
19,360
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください