エスコ
250mm セーフティーリストランヤード
(1件のレビュー)
工具の落下防止、紛失防止にお使いください。
使用荷重(kg)
約1.13
仕様
手首マジックテープ止め
エスコ品番
EA983SL-101
材質
ポリエステル
寸法(mm)
【ループ】10×250、【手首ベルト】25×200
質量(g)
17
内容量
1個
注意
※ループ部分に工具等を取付、手首ベルトで手首に止めて下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50768244
EA983SL-101
オープン
¥
1,940
¥
2,134
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください