990-1420mm セーフティーツールランヤード

990-1420mm セーフティーツールランヤード - エスコ990-1420mm セーフティーツールランヤード - エスコ990-1420mm セーフティーツールランヤード - エスコ990-1420mm セーフティーツールランヤード - エスコ990-1420mm セーフティーツールランヤード - エスコ990-1420mm セーフティーツールランヤード - エスコ990-1420mm セーフティーツールランヤード - エスコ990-1420mm セーフティーツールランヤード - エスコ

工具の落下防止、紛失防止にお使いください。
内部に緩衝ゴム入っています。

使用荷重(kg)約2.72エスコ品番EA983SL-112材質ポリエステル寸法(mm)【カラビナ・フック】80×38線径(Φmm)8最大開口(mm)10最大長(mm)990~1420(カラビナフック含む)内容量1個
注意
※ループ部分に工具類を取付、カラビナフックで安全帯やベルトに取付けて下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50768278EA983SL-112
オープン
4,140
4,554(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする