エスコ
1470-1980mm セーフティーツールランヤード
カラビナフックが2個付いたツールランヤードです。
工具の落下防止、紛失防止にお使いください。
内部に緩衝ゴム入っています。
使用荷重(kg)
約6.8
仕様
両端フック(線径10.7mm)付
エスコ品番
EA983SL-115
材質
ベルト:ポリエステル、カラビナ・フック:スチール
寸法(mm)
【カラビナ・フック】80×38
線径(Φmm)
8
最大開口(mm)
10
最大長(mm)
1470~1980(カラビナフック含む)
内容量
1個
関連資料:
使用方法説明(0.11MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50768287
EA983SL-115
オープン
¥
7,040
¥
7,744
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください