エスコ
940-1300mm セーフティーループ(黄)
先端にスイベルとD環が付いています。
平テープ内に芯が2本入っています。
用途
高所作業用工具落下防止紐
使用荷重(kg)
3以内
色
イエロー
エスコ品番
EA983SL-67
材質
ナイロン、スイベル・フック・D環:スチール
幅(mm)
【D環】20
厚さ(mm)
【D環】8
寸法(mm)
【スイベル】60、【D環】42
質量(g)
79
コード径(Φmm)
5、17
最大開口(mm)
11
自然長(mm)
940
口開き(mm)
【D環】12
最大長(mm)
1300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50768567
EA983SL-67
オープン
¥
3,100
¥
3,410
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください