エスコ
2.5x 950mm セーフティーループ(OD色)
両端にスイベルフック付。
色
ODグリーン
エスコ品番
EA983SL-81
材質
芯:ステンレスワイヤー、表面:樹脂、金具:亜鉛ダイカスト(黒ニッケルメッキ)
質量(g)
20
コード径(Φmm)
2.5
自然長(mm)
220
最大長(mm)
950
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50768585
EA983SL-81
オープン
¥
1,150
¥
1,265
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください