エスコ
3.2x1500mm セーフティーループ(OD色)
片端にスイベルフック、もう一方に、キーリング(内径22mm)付。
色
ODグリーン
エスコ品番
EA983SL-85
材質
芯:ステンレスワイヤー、表面:樹脂、金具:亜鉛ダイカスト・鉄
質量(g)
38
コード径(Φmm)
3.2
自然長(mm)
290
最大長(mm)
1500
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50768603
EA983SL-85
オープン
¥
1,510
¥
1,661
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください