40mm デジタルロック(つる長)

40mm デジタルロック(つる長) - エスコ
(1件のレビュー)

プッシュボタン式。番号設定不可。
付属のプレートに記載された、4桁の番号で開錠してください。

ロックプッシュボタン式エスコ品番EA983SX-51材質本体・ボタン:亜鉛ダイキャスト、ツル:真鍮幅(mm)40全長(mm)122仕上クロムメッキ仕上ツル径(Φmm)6クリアランス(縦×横)(mm)72×24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50768768EA983SX-51
オープン
5,250
5,775(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50768768
2021-04-12
用途: 駐車場入り口の施錠
医療・福祉・介護関連業

つるが長いので短めのチェーンをつなぐのに重宝しています
また雨にも強く、長期使用にもナンバー部の不具合は発生していません
予備としてリピート購入しました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする