エスコ
ブレーカーロックアウト
ブレーカースイッチをロックアウトして偶発的にスイッチが入ることを防ぎます。
エスコ品番
EA983TA-1
材質
ナイロン
寸法(mm)
52×25.4×19
穴径(Φmm)
【鍵】8.9
つかみ幅(mm)
11.7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50769206
EA983TA-1
オープン
¥
3,280
¥
3,608
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください