エスコ
25mm ロックアウトハスプ
複数の担当者が安全を確認しなければ、ロックを解除することはできません。
仕様
6重ロックアウト
エスコ品番
EA983TB-1
材質
スチール
幅(mm)
45
全長(mm)
114
穴径(Φmm)
9
リング径(Φmm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50769233
EA983TB-1
オープン
¥
730
¥
803
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください