エスコ
38mm ロックアウトハスプ
複数の担当者が安全を確認しなければ、ロックを解除することはできません。
仕様
6重ロックアウト
エスコ品番
EA983TB-2
材質
スチール
幅(mm)
62
全長(mm)
129
穴径(Φmm)
9
リング径(Φmm)
38
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50769242
EA983TB-2
オープン
¥
735
¥
809
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください