曜日別特売

38mm 南京錠(ロックアウト用/赤)

38mm 南京錠(ロックアウト用/赤) - エスコ
(1件のレビュー)

PVCシャックカバー付。

ロックキー式付属品鍵1本エスコ品番EA983TB-41材質本体:プラスチック、ツル:スチール、シリンダー:真鍮幅(mm)38ツル径(Φmm)8クリアランス(縦×横)(mm)38×18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50769258EA983TB-41
オープン
1,670
1,837(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50769258
2022-12-07
用途: 工事期間中のハンドルロックに使用

商品の写真に4っつあるので、到着を楽しみにしたら一つだけだったので、数が足りませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ロックアウトとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lockout/
2023-02-22

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする