エスコ
38mm 南京錠(ロックアウト用/黒)
PVCシャックカバー付。
ロック
キー式
付属品
鍵1本
エスコ品番
EA983TB-44
材質
本体:プラスチック、ツル:スチール、シリンダー:真鍮
幅(mm)
38
色
黒
ツル径(Φmm)
8
クリアランス(縦×横)(mm)
38×18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50769285
EA983TB-44
オープン
¥
1,670
¥
1,837
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください