エスコ
38mm 南京錠(ロックアウト用・吊長/赤)
(1件のレビュー)
ロック
キー式
付属品
鍵1本
エスコ品番
EA983TB-51
材質
本体:プラスチック、ツル:スチール、シリンダー:真鍮
幅(mm)
38
ツル径(Φmm)
6.35
クリアランス(縦×横)(mm)
76×19
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50769294
EA983TB-51
オープン
¥
1,640
¥
1,804
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください