エスコ
15mm シリンダー錠
鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。
ロック
キー式
材質
真鍮
付属品
鍵3本
エスコ品番
EA983TC-1
幅(mm)
15
質量(g)
33
ツル径(Φmm)
2.7
クリアランス(縦×横)(mm)
10.3×8.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
ツル径(Φmm)
クリアランス(縦×横)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50769303
EA983TC-1
15
2.7
10.3×8.3
オープン
¥
935
¥
1,029
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください