エスコ
35mm シリンダー錠(ステンレス製ツル/同一キー)
ロック
キー式
付属品
鍵3本
エスコ品番
EA983TC-153
材質
本体:真鍮、ツル:ステンレスSUS304、鍵:真鍮(ニッケルメッキ)
幅(mm)
35
クリアランス(mm)
15.8×18.4
ツル径(Φmm)
4.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50769355
EA983TC-153
オープン
¥
1,550
¥
1,705
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください