エスコ
40mm シリンダー錠(ステンレス製ツル・吊長/同一キー)
ロック
キー式
付属品
鍵3本
エスコ品番
EA983TC-163
材質
本体:真鍮、ツル:ステンレスSUS304、鍵:真鍮(ニッケルメッキ)
幅(mm)
40
クリアランス(mm)
70.5×20.5
ツル径(Φmm)
6.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50769425
EA983TC-163
オープン
¥
3,090
¥
3,399
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください