エスコ
30mm シリンダー錠(同一キー)
ロック
キー式
仕様
同一キー
付属品
鍵3本
エスコ品番
EA983TC-24
材質
真鍮
幅(mm)
30
ツル径(Φmm)
4.8
クリアランス(縦×横)(mm)
13.4×14.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50769504
EA983TC-24
オープン
¥
1,120
¥
1,232
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください