エスコ
25mm シリンダー錠(18mm吊長)
ロック
キー式
付属品
鍵3本
エスコ品番
EA983TC-43
材質
真鍮
幅(mm)
25
ツル径(Φmm)
4
クリアランス(縦×横)(mm)
18×12.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50769635
EA983TC-43
オープン
¥
1,210
¥
1,331
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください