エスコ
30mm シリンダー錠(ステンレス製ツル)
鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。
ロック
キー式
付属品
鍵3本
エスコ品番
EA983TC-52
材質
本体:真鍮、ツル:ステンレス
幅(mm)
30
ツル径(Φmm)
4.8
クリアランス(縦×横)(mm)
13.4×14.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50769714
EA983TC-52
オープン
¥
1,210
¥
1,331
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください